WMD-80 LED LUMINAR 日進電子工業 79789206

LED LUMINAR

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79789206
品番
WMD-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約184度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。

用途
シマテック製品の置き換えに
様々なワーキングディスタンスに5台で対応
質量(g)
86
消費電力(W)
8.4
外径×内径(Φmm)
80×46
入力電圧(V)
DC12
発光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする