曜日別特売
LED-RDB/S(12-14-26)3W LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー) 79789258

LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は発光色・関連資料が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
発光色
青
関連資料
図面(0.01MB)
注文コード
79789258
品番
LED-RDB/S(12-14-26)3W
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。

用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
長さ(mm)
58.5
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
消費電力(W)
3.5
定格電圧(V)
5
外径(Φmm)
26
発光色
青
光源
可視光
照光形状
スポット形
最大使用条件
50
関連資料:図面(0.01MB)
注意
※LED照明の点灯には別途専用電源が必要です。推奨品:TAL-0505

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする