ブラック
ストア・エキスプレス
樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
79791909
品番
2000-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハンガーラックや棚板など、様々な場所に取付可能。A6ヨコフレーム付きでポップが目立ち、存在感が増します。 透明プレート付きで、コピー用紙でも光沢が出てきれいに表示できます。
用途
丸バー直径17~25mm、角バー14×32mmに対応しています。 1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。(ただし0.5mm厚以上のポップをご使用の場合は透明プレートを抜いてご調節ください。) 両面仕様
使用例のポップなどは販売していません。
種別
ブラック
材質
本体:樹脂、プレート:PET樹脂0.4mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)
15.6×25.5
注意
※画面寸法:14×9.6cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650