樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕
ハンガーラックや棚板など、様々な場所に取付可能。A6ヨコフレーム付きでポップが目立ち、存在感が増します。 透明プレート付きで、コピー用紙でも光沢が出てきれいに表示できます。
- 用途
- 丸バー直径17~25mm、角バー14×32mmに対応しています。 1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。(ただし0.5mm厚以上のポップをご使用の場合は透明プレートを抜いてご調節ください。) 両面仕様
使用例のポップなどは販売していません。
- 材質
- 本体:樹脂、プレート:PET樹脂0.4mm厚
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 15.6×25.5
- 内容量
- 1セット(5個)
注意
※画面寸法:14×9.6cm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ポップスタンド の新着商品
カテゴリ






















