A4
ストア・エキスプレス
透明アクリルU曲げポップケース【10枚】〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
A4
B5
B6
A4
A6
A5
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
79792076
品番
6354-2058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
透明度が高く厚みがあり、高級感を演出します。
用途
0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
種別
A4
寸法(幅W×高さH)(cm)
A4:29.7×21.3
材質
透明アクリル1.5mm厚
注意
※アクリル製品はアルコール消毒液などが付着した場合、速やかに拭き取ってください。塗装剥がれや破損の原因になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650