曜日別特売
2000-65 樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792259

ホワイト

2000-65 樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792259
2000-65 樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792259
2000-65 樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792259
2000-65 樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792259

樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
種別ホワイト
内容量1セット(5個)注文コード79792259品番2000-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハンガーラックや棚板など、様々な場所に取付可能。A6ヨコフレーム付きでポップが目立ち、存在感が増します。 透明プレート付きで、コピー用紙でも光沢が出てきれいに表示できます。

用途
丸バー直径17~25mm、角バー14×32mmに対応しています。 1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。(ただし0.5mm厚以上のポップをご使用の場合は透明プレートを抜いてご調節ください。) 両面仕様
使用例のポップなどは販売していません。
種別
ホワイト
材質
本体:樹脂、プレート:PET樹脂0.4mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)
15.6×25.5
注意
※画面寸法:14×9.6cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする