曜日別特売
6354-2054 透明アクリルU曲げポップケース【10枚】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792268

A6

6354-2054 透明アクリルU曲げポップケース【10枚】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792268
6354-2054 透明アクリルU曲げポップケース【10枚】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792268
6354-2054 透明アクリルU曲げポップケース【10枚】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792268
6354-2054 透明アクリルU曲げポップケース【10枚】〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792268

透明アクリルU曲げポップケース【10枚】〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
種別A6
内容量1セット(10枚)注文コード79792268品番6354-2054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

透明度が高く厚みがあり、高級感を演出します。

用途
0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
種別
A6
寸法(幅W×高さH)(cm)
A6:14.9×10.7
材質
透明アクリル1.5mm厚
注意
※アクリル製品はアルコール消毒液などが付着した場合、速やかに拭き取ってください。塗装剥がれや破損の原因になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする