曜日別特売
1FMR31111ZE マジックライス ななこめっつ サタケ 79792591

パッケージ画像

マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
注文コード
79792591
品番
1FMR31111ZE
販売価格(税込)¥10,366
販売価格(税別)
¥9,598

7年間の長期保存が可能です。
調理時に注水量を変えることによって、カレーとスープカレーの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等及びそれに準ずるもの)は使用していません。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
風味豊かなスパイスが香り立つ、クセになるカレー味です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(20℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。(注水量…カレー:120ml、スープカレー:230ml)
(3) チャックを閉め、熱湯の場合7分、水の場合40分お待ちください。
(4) よく混ぜてからお召し上がりください。(出来上がり量…カレー:190g、スープカレー:300g)
付属品
スプーン1個(HIPS)、脱酸素剤(非鉄系)1個
材質
包材:PE,PET,M(この包材に使用しているインキの一部に植物由来原料を使用しています。この包装資材の一部に再生プラスチックを使用しています。)
質量(g)
82(1袋)
タイプ
カレー
内容量(g)
アルファ化米(58.4、乾燥具材(11.6
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
原材料
うるち米(国産)、調味顆粒(砂糖、カレー粉、食塩、酵母エキスパウダー、たまねぎ粉末)、味付けとうもろこし、味付けにんじん/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、着色料(カラメル色素)
保存期間(年)
7
グリーン購入法
適合
栄養成分
エネルギー:263kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:0.9g、炭水化物:57.3g、食塩相当量:2.2g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする