曜日別特売
2DWKRM-SW-B IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 79792706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別コンセントプレート:3個用
内容量1個注文コード79792706品番2DWKRM-SW-B
参考基準価格(税別)¥13,870販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
用途
2端子型 端末用ダミー付
仕様
シールド型 / 壁面埋込タイプ、上り帯域カットフィルタ:スイッチ付
適合
【放送】CATV・VU・BS・CS / 4K・8K衛星放送対応
種別
コンセントプレート:3個用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×44×36
端子
F型端子
端子数
テレビ:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
分配損失(dB)
【10~55MHz】-【70~770MHz】-【770~1489MHz】-【1489~2150MHz】-【2150~2681MHz】-【2681~3224MHz】-
電流通過
全端子電流カット
阻止帯域減衰量(dB以上)
【10~55MHz】40【70~770MHz】-【770~1489MHz】-【1489~2150MHz】-【2150~2681MHz】-【2681~3224MHz】-
適合周波数
10~3224MHz
結合量(dB)
<TV端子>片方向:【10~55MHz】13以下【70~770MHz】13以下【770~1489MHz】15以下【1489~2150MHz】16以下【2150~2681MHz】17以下【2681~3224MHz】18以下 / 双方向:【10~55MHz】13以下【70~770MHz】13以下【770~1489MHz】15以下【1489~2150MHz】16以下【2150~2681MHz】17以下【2681~3224MHz】18以下、<TV-IN>片方向:【90~450MHz】11以下【450~770MHz】9以下【770~1032MHz】10以下【1032~1489MHz】11以下【1489~2150MHz】12以下 / 双方向:【90~450MHz】9以下【450~770MHz】10以下【770~1032MHz】11以下【1032~1489MHz】12以下【1489~2150MHz】13以下
VSWR
【10~55MHz】2以下【70~770MHz】2以下【770~1489MHz】2.5以下【1489~2150MHz】2.5以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下
端子仕様
IN端子可動型(180°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする