曜日別特売
DWK7SRM-B IN端子可動型 直列ユニット マスプロ電工 79792715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN端子可動型 直列ユニット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
4K・8K衛星放送対応
注文コード
79792715
品番
DWK7SRM-B
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
用途
端末用ダミー付
種別
コンセントプレート:1個用
端子数
テレビ:1
電流通過
全端子電流カット
仕様
4K・8K衛星放送対応
質量(g)
約70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×44×36
端子
全端子:F型端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
【76~222MHz】8.5以下【222~770MHz】9以下【770~1489MHz】9.5以下【1489~2150MHz】11以下【2150~2681MHz】12.5以下【2681~3224MHz】-
適合周波数
10~3224MHz
結合量(dB)
【76~222MHz】1.8以下【222~770MHz】1.5以下【770~1489MHz】1.6以下【1489~2150MHz】1.8以下【2150~2681MHz】2.2以下【2681~3224MHz】2.5以下
VSWR
【76~222MHz】1.8以下【222~770MHz】1.5以下【770~1489MHz】1.6以下【1489~2150MHz】1.8以下【2150~2681MHz】2.2以下【2681~3224MHz】2.5以下
端子仕様
IN端子可動型(180°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする