曜日別特売
DWK8RM-SW-B IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 79792758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別コンセントプレート:1個用
内容量1個注文コード79792758品番DWK8RM-SW-B
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
用途
端末用ダミー付
種別
コンセントプレート:1個用
仕様
上り帯域カットフィルタ:スイッチ付
外形寸法(mm)
27×44×36
端子
F型端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流通過
全端子電流カット
適合周波数
10~3224MHz
VSWR
【90~450MHz】2以下【450~770MHz】2以下【770~1032MHz】2以下【1032~1489MHz】2.5以下【1489~2150MHz】2.5以下
端子仕様
IN端子可動型(180°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする