曜日別特売
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776

 

ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776
ECCPDM10 カラープラポール・温湿度計サインプレートセット カーボーイ 79792776

カラープラポール・温湿度計サインプレートセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79792776
品番
ECCPDM10
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

熱中症の注意指数を誰でも、すぐに確認できるアナログ式「温湿度計サインプレート」が人気の「カラープラポ―と「ポール用サインキャップ」で好きな場所に設置できるセットになりました。
ポール用のサインキャップに「サインプレート」を貼り付けて「温湿度計」を貼り付ければ出入り口や作業現場などに設置して誰でも熱中症の注意指数が確認できます。
熱中症のサインプレートに温湿度計を貼り付けるので注意レベルが簡単に確認できます。
ペンギンのかわいいデザインなのでお子さんでも見やすく親しみやすいデザインです。

用途
学校・幼稚園・職場等の熱中症予防対策に。
プラポールやキャップのセットなのですぐに使えます。
材質
温湿度計:ABS、PS、アルミ、サインキャップ:PE、サインプレート:EPE、ポールセット:ゴム・PE
寸法(mm)
サインキャップサイズ:約幅280×高380×厚70、サインプレートサイズ:約直径256×厚35
質量(g)
サインキャップ:320、サインプレートセット:260
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポールセット本体:約300×870
本体質量(g)
ポールセット:約3030
注意
※*ベースはゴムタイプなので水を入れたり、砂を入れる必要がありません。
※*本製品は熱中症の注意レベルを表示し、熱中症のリスクを注意喚起する商品です。正確なWGPT値を計測、表示する製品ではありません。
※*温湿度計は防水タイプではありませんので水がかかる場所、極端に湿度が高い場所でのご利用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする