WIZ'A
ソフトベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
バックル・質量・寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
バックル
1本ピンタイプ
質量(g)
約171
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3.5
注文コード
79794140
品番
SP-48OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止に
材質
ベルト:ポリプロピレン ベルト裏地:ナイロン クッション部:発泡ポリエチレン バックル:スチール
色
ブラック/オリーブドラブ
質量(g)
約171
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3.5
バックル
1本ピンタイプ