WIZ'A
ワンタッチベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・質量・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
KIFCO製ワンタッチバックル
質量(g)
約144
注文コード
79794158
品番
O-48OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
色
オリーブドラブ/ブラック
質量(g)
約144
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3
仕様
KIFCO製ワンタッチバックル
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール