WIZ'A
ソフトベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
バックル・質量・寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
バックル
スライドタイプ
質量(g)
約161
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×4
注文コード
79794325
品番
SS-48R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
材質
ベルト:ポリプロピレン 裏地:ナイロン クッション部:発泡ポリエチレン バックル:スチール
色
ブラック/レッド
質量(g)
約161
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×4
バックル
スライドタイプ