曜日別特売
O-48BLK ワンタッチベルト WIZ'A 79794411

O-48BLK ワンタッチベルト WIZ'A 79794411
O-48BLK ワンタッチベルト WIZ'A 79794411
O-48BLK ワンタッチベルト WIZ'A 79794411

ワンタッチベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
KIFCO製ワンタッチバックル
質量(g)
約144
注文コード
79794411
品番
O-48BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
仕様
KIFCO製ワンタッチバックル
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール
ブラック
質量(g)
約144
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする