曜日別特売
SP-48B ソフトベルト WIZ'A 79794438

SP-48B ソフトベルト WIZ'A 79794438
SP-48B ソフトベルト WIZ'A 79794438
SP-48B ソフトベルト WIZ'A 79794438

ソフトベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
バックル
1本ピンタイプ
質量(g)
約171
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3.5
注文コード
79794438
品番
SP-48B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止に
材質
ベルト:ポリプロピレン ベルト裏地:ナイロン クッション部:発泡ポリエチレン バックル:スチール
ブラック/ブルー
質量(g)
約171
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3.5
バックル
1本ピンタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする