曜日別特売
O-48B ワンタッチベルト WIZ'A 79794535

O-48B ワンタッチベルト WIZ'A 79794535
O-48B ワンタッチベルト WIZ'A 79794535
O-48B ワンタッチベルト WIZ'A 79794535

ワンタッチベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様KIFCO製ワンタッチバックル質量(g)約144注文コード79794535品番O-48B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に仕様KIFCO製ワンタッチバックル材質ベルト:ポリプロピレン バックル:ポリアセタールブルー/ブラック質量(g)約144寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1300×48×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする