- クリニカ PRO ハブラシ アラームハンドル 各種 LION(ライオン) 79795408

正面

- クリニカ PRO ハブラシ アラームハンドル 各種 LION(ライオン) 79795408
- クリニカ PRO ハブラシ アラームハンドル 各種 LION(ライオン) 79795408

クリニカ PRO ハブラシ アラームハンドル 各種

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本
硬さふつう
サイズコンパクト
列数4列
内容量1本注文コード79795408品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

1.ブラッシングの力の入れすぎを防ぐ「お知らせアラーム」&「しなるハンドル」
2.お口の状況やみがき方に合わせて選べる2つのヘッド形状
3.奥歯のさらに奥まで届く極薄ヘッド
4.すき間にフィット&歯垢(プラーク)をしっかりかき出す弾力フィット毛
5.お好みで選べるヘッドのサイズと毛のかたさ、カラーバリエーション
ヘッドのサイズは「超コンパクト」と「コンパクト」、毛のかたさは「ふつう」「やわらかめ」
カラーバリエーションは3種類をご用意しています。※色は選べません。

硬さふつうサイズコンパクトタイプ4列コンパクト列数4列
注意
※色の指定はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする