アークランドサカモト
ヘルベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド/グリーン/ミルキーホワイト,赤・緑/赤(ツートン)
注文コード
79796371
品番
3152-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
建設・工事現場のヘルメットに装着し、職種や役割を識別するために
寸法(mm)
縦×幅×高さ:68×310×16(ストッパー含む) ベルトの厚さ(約):2.5
色
レッド/グリーン/ミルキーホワイト,赤・緑/赤(ツートン)
仕様
取付不可:全周つば付きヘルメット
材質
特殊スポンジ、ナイロン
質量(g)
約33