ヘルベルト

ヘルベルト - アークランドサカモトヘルベルト - アークランドサカモトヘルベルト - アークランドサカモトヘルベルト - アークランドサカモトヘルベルト - アークランドサカモトヘルベルト - アークランドサカモトヘルベルト - アークランドサカモトヘルベルト - アークランドサカモト
用途
建設・工事現場のヘルメットに装着し、職種や役割を識別するために
仕様
取付不可:全周つば付きヘルメット
材質
特殊スポンジ、ナイロン
質量(g)
約33
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3150-A 79796346797963463150-A縦×幅×高さ:70×310×16(ストッパー含む) ベルトの厚さ(約):3レッド/イエロー/ミルキーホワイト,赤・黄(リバーシブル)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
3150-B 79796355797963553150-B縦×幅×高さ:70×310×16(ストッパー含む) ベルトの厚さ(約):3レッド/グリーン/ミルキーホワイト,赤・緑(リバーシブル)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
3152-E 79796371797963713152-E縦×幅×高さ:68×310×16(ストッパー含む) ベルトの厚さ(約):2.5レッド/グリーン/ミルキーホワイト,赤・緑/赤(ツートン)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
3150-D 79796389797963893150-D縦×幅×高さ:70×310×16(ストッパー含む) ベルトの厚さ(約):3イエロー/グリーン/ミルキーホワイト,黄・緑(リバーシブル)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする