3150-D ヘルベルト アークランドサカモト 79796389

3150-D ヘルベルト アークランドサカモト 79796389
3150-D ヘルベルト アークランドサカモト 79796389
3150-D ヘルベルト アークランドサカモト 79796389

ヘルベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー/グリーン/ミルキーホワイト,黄・緑(リバーシブル)
注文コード
79796389
品番
3150-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
用途
建設・工事現場のヘルメットに装着し、職種や役割を識別するために
寸法(mm)
縦×幅×高さ:70×310×16(ストッパー含む) ベルトの厚さ(約):3
色
イエロー/グリーン/ミルキーホワイト,黄・緑(リバーシブル)
仕様
取付不可:全周つば付きヘルメット
材質
特殊スポンジ、ナイロン
質量(g)
約33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする