フローバル
ロー付ハーフユニオンN付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
【FL×Φ】3/4×19.05
注文コード
79797911
品番
FM-66 N付
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
サイズ
【FL×Φ】3/4×19.05
銅管径(Φmm)
19.05
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒