フローバル
ロー付ハーフユニオンN付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
【FL×Φ】1/4×6.35
【FL×Φ】3/8×9.52
【FL×Φ】1/2×12.7
【FL×Φ】5/8×15.88
【FL×Φ】3/4×19.05
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79797886
FF-66 N付
【FL×Φ】3/4×19.05
19.05
¥
2,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
79797911
FM-66 N付
【FL×Φ】3/4×19.05
19.05
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
79798227
FF-33 N付
【FL×Φ】3/8×9.52
9.52
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
79798340
FF-55 N付
【FL×Φ】5/8×15.88
15.88
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
79798401
FM-55 N付
【FL×Φ】5/8×15.88
15.88
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
79798419
FF-44 N付
【FL×Φ】1/2×12.7
12.7
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
79798717
FM-33 N付
【FL×Φ】3/8×9.52
9.52
¥
870
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
79798751
FM-44 N付
【FL×Φ】1/2×12.7
12.7
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
79799067
FF-22 N付
【FL×Φ】1/4×6.35
6.35
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
79799076
FM-22 N付
【FL×Φ】1/4×6.35
6.35
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください