フローバル
径違いチーズN付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
【FL1×FL2×FL1】3/8×1/4×3/8
【FL1×FL2×FL1】3/8×1/4×3/8
【FL1×FL2×FL1】3/8×1/4×3/8
【FL1×FL2×FL1】1/2×1/4×1/2
【FL1×FL2×FL1】1/2×3/8×1/2
【FL1×FL2×FL1】5/8×1/4×5/8
【FL1×FL2×FL1】5/8×1/2×5/8
【FL1×FL2×FL1】3/4×1/2×3/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79797999
品番
KT-323 N付
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
サイズ
【FL1×FL2×FL1】3/8×1/4×3/8
銅管径(Φmm)
【FL1】9.52、【FL2】6.35
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒