フローバル
径違いチーズN付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
【FL1×FL2×FL1】3/8×1/4×3/8
【FL1×FL2×FL1】1/2×1/4×1/2
【FL1×FL2×FL1】1/2×3/8×1/2
【FL1×FL2×FL1】5/8×1/4×5/8
【FL1×FL2×FL1】5/8×1/2×5/8
【FL1×FL2×FL1】3/4×1/2×3/4
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79797999
KT-323 N付
【FL1×FL2×FL1】3/8×1/4×3/8
【FL1】9.52、【FL2】6.35
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
79798069
KT-545 N付
【FL1×FL2×FL1】5/8×1/2×5/8
【FL1】15.88、【FL2】12.7
¥
5,540
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
79798121
KT-424 N付
【FL1×FL2×FL1】1/2×1/4×1/2
【FL1】12.7、【FL2】6.35
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
79798428
KT-525 N付
【FL1×FL2×FL1】5/8×1/4×5/8
【FL1】15.88、【FL2】6.35
¥
5,220
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
79798595
KT-434 N付
【FL1×FL2×FL1】1/2×3/8×1/2
【FL1】12.7、【FL2】9.52
¥
3,860
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年2月上旬
79798735
KT-646 N付
【FL1×FL2×FL1】3/4×1/2×3/4
【FL1】19.05、【FL2】12.7
¥
8,770
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください