曜日別特売
- ソフィ はだおもいオーガニックコットン まとめ買いパック ユニ・チャーム 79798025

- ソフィ はだおもいオーガニックコットン まとめ買いパック ユニ・チャーム 79798025
- ソフィ はだおもいオーガニックコットン まとめ買いパック ユニ・チャーム 79798025

ソフィ はだおもいオーガニックコットン まとめ買いパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(22枚)
長さ(cm)26
タイプ特に多い昼用
内容量1個(22枚)注文コード79798025品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥737
販売価格(税別)
670

生理中の敏感肌にやさしい、はだおもいORGANICオーガニックコットン100%女性にとって大切な生理期間を少しでも快適に過ごしてほしい。そんな想いから誕生した、生理用品シリーズです。デリケートになる生理中の肌に最もやさしい素材にこだわりました。肌に直接触れるシートにオーガニックコットンを使用しているから自然でやさしい肌ざわり。●デリケートゾーンの肌が触れる面の上層に100%オーガニックコットンを使用。●かゆみの一因であるつきっぱなしの経血を肌に残しにくい。だから、肌への負担を低減し肌にやさしい。●コットン素材は吸水性が高く、装着時に発生するモワモワ汗も吸収。汗がこもらず、肌にやさしい。●高分子吸収材不使用(ノンポリマー)。<以下注釈>※表面シートにコットンの種子殻等が、黒い点で残る場合があります。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品タイプ特に多い昼用枚数22長さ(cm)26医薬品医療機器等法医薬部外品羽有無羽つき
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする