KT-434 N付 径違いチーズN付 フローバル 79798595

KT-434 N付 径違いチーズN付 フローバル 79798595
KT-434 N付 径違いチーズN付 フローバル 79798595
KT-434 N付 径違いチーズN付 フローバル 79798595

径違いチーズN付

商品レビューを投稿する
サイズ【FL1×FL2×FL1】1/2×3/8×1/2
【FL1×FL2×FL1】1/2×3/8×1/2
【FL1×FL2×FL1】3/8×1/4×3/8
【FL1×FL2×FL1】1/2×1/4×1/2
【FL1×FL2×FL1】5/8×1/4×5/8
【FL1×FL2×FL1】5/8×1/2×5/8
【FL1×FL2×FL1】3/4×1/2×3/4
内容量1セット注文コード79798595品番KT-434 N付
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
サイズ
【FL1×FL2×FL1】1/2×3/8×1/2
銅管径(Φmm)
【FL1】12.7、【FL2】9.52
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする