FM-44 N付 ロー付ハーフユニオンN付 フローバル 79798751

FM-44 N付 ロー付ハーフユニオンN付 フローバル 79798751
FM-44 N付 ロー付ハーフユニオンN付 フローバル 79798751
FM-44 N付 ロー付ハーフユニオンN付 フローバル 79798751

ロー付ハーフユニオンN付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はサイズなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
【FL×Φ】1/2×12.7
注文コード
79798751
品番
FM-44 N付
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
サイズ
【FL×Φ】1/2×12.7
銅管径(Φmm)
12.7
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする