カシムラ
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4
NB-114
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79799171
品番
NB-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
純正球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED使用。
銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。
配線無しの簡単取り付け。
安心の車検対応。
ノイズ対策済み。
DC12V車専用。
仕様
12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)
形状
口金:HB3/HB4/HIR1/HIR2
質量(g)
40(1個当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×40×65(1個当たり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約4600(2個分)
注意
※本体サイズ、口金形状、灯具の奥行きや取り付けスペース、バルブ挿入口などのサイズをご確認ください。
※本製品はDC12V国産自動車専用です。
※二輪車、輸入車では使用できません。
※年式の古い車両ではハイビームのインジケーターが正常に動作しない場合があります。
※一部の車種で球切れ警告灯点灯、バルブの点灯不良、車両システムに不具合等が発生する場合があります。正常に点灯しない場合は使用しないでください。