曜日別特売
COC-CLH-A3B-27 壁掛けカレンダー2027文字月表ボールド 【誕生石】【旬のもの】【二十四節気と雑節】 ナカバヤシ 79799259

COC-CLH-A3B-27 壁掛けカレンダー2027文字月表ボールド 【誕生石】【旬のもの】【二十四節気と雑節】 ナカバヤシ 79799259
COC-CLH-A3B-27 壁掛けカレンダー2027文字月表ボールド 【誕生石】【旬のもの】【二十四節気と雑節】 ナカバヤシ 79799259

壁掛けカレンダー2027文字月表ボールド 【誕生石】【旬のもの】【二十四節気と雑節】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は仕様・寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
注文コード
79799259
品番
COC-CLH-A3B-27
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。

用途
大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。
本体質量(g)
137
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする