曜日別特売
COC-CLH-610-27 壁掛けカレンダー2027毎月めくる3か月 ナカバヤシ 79799505

COC-CLH-610-27 壁掛けカレンダー2027毎月めくる3か月 ナカバヤシ 79799505
COC-CLH-610-27 壁掛けカレンダー2027毎月めくる3か月 ナカバヤシ 79799505

壁掛けカレンダー2027毎月めくる3か月

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79799505
品番
COC-CLH-610-27
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

3か月を俯瞰するという3か月カレンダーの本来の目的にぴったりのアイテムです。
当月は他の2月より書き込みスペースを大きく確保しています。
六曜入りなので3か月のスケジュール確認に便利です。

用途
毎月めくるタイプの3か月カレンダーです。
仕様
【本文】上質紙70kg・13枚(表紙、1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
196
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
280×610×3
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※この製品は下部名入れ対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする