1831 メダル ヴィクトリー アーテック[学校教材・教育玩具] 79799871

1831 メダル ヴィクトリー アーテック[学校教材・教育玩具] 79799871
1831 メダル ヴィクトリー アーテック[学校教材・教育玩具] 79799871
1831 メダル ヴィクトリー アーテック[学校教材・教育玩具] 79799871
1831 メダル ヴィクトリー アーテック[学校教材・教育玩具] 79799871
1831 メダル ヴィクトリー アーテック[学校教材・教育玩具] 79799871
1831 メダル ヴィクトリー アーテック[学校教材・教育玩具] 79799871

メダル ヴィクトリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色・材質・寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
銀
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
約Φ70×3、ひもの長さ:900
注文コード
79799871
品番
1831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥591
販売価格(税別)
¥537

高級感のある、メダル
ゴールドで高級感のあるメダルです。運動会、体育祭や大会などに
材質:金属。サイズ:約Φ70×3mm、リボンの長さ:900mm

用途
運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
約Φ70×3、ひもの長さ:900
色
銀
セット内容
本体のみ
種類
ヴィクトリー
包装形態
袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする