アーテック[学校教材・教育玩具]
メダル ヴィクトリー
高級感のある、メダル
ゴールドで高級感のあるメダルです。運動会、体育祭や大会などに
材質:金属。サイズ:約Φ70×3mm、リボンの長さ:900mm
用途
運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全8種類を絞り込む
色
金
銀
銅
材質
亜鉛合金
亜鉛合金、プラスチック
金属
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79799871
1831
亜鉛合金
約Φ70×3、ひもの長さ:900
銀
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19421447
1839
金属
Φ70×3、(ひもの長さ)900
金
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81273739
19983
亜鉛合金、プラスチック
メダル:約Φ70×3、ひもの長さ:900、メダルケース:約205×107×19
銀
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79799916
1832
亜鉛合金
約Φ70×3、ひもの長さ:900
銅
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81273775
19982
亜鉛合金、プラスチック
メダル:約Φ70×3、ひもの長さ:900、メダルケース:約205×107×19
金
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81273818
19984
亜鉛合金、プラスチック
メダル:約Φ70×3、ひもの長さ:900、メダルケース:約205×107×19
銅
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18795586
1830
金属
Φ70×3
金
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
当日出荷
21265782
1832
金属
Φ70×3
銅
¥
730
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください