- ライフリー歩くのらくらくうす型パンツ ユニ・チャーム 79800064

- ライフリー歩くのらくらくうす型パンツ ユニ・チャーム 79800064
- ライフリー歩くのらくらくうす型パンツ ユニ・チャーム 79800064
- ライフリー歩くのらくらくうす型パンツ ユニ・チャーム 79800064

ライフリー歩くのらくらくうす型パンツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(2枚)
サイズL
吸収量2回
内容量1個(2枚)注文コード79800064品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

足腰の負担かる~く 歩くのらくらくうす型パンツ●世界初※1特許技術足腰の負担を軽くする骨盤サポートフィット®。腰まわりをサポートし、足腰の動きがラクになる。●新改良ぐるっと通気シート歩行時の腰回りのムレを防いで、快適な着心地が続く。●特許技術※2股下のびのびストレッチ。足の動きに合わせて吸収体が変形するので、足が前に出しやすい※5。●特許技術※3しなやかスリムアウター。しなやか素材が身体になじみ、モコモコせずに動きやすい。●Ag+配合、パワー消臭トリプル効果※4。●たっぷり4回吸収。<以下注釈>※1主要グローバルブランドにおける大人用紙おむつ対象 2019年3月ユニ・チャーム調べ。前側は股下側に凸に湾曲させ、後側はウエスト端部側に凸に湾曲させた胴回り伸縮フィルム配置構造。※2吸収体に斜め方向に配置された低繊維量部があり、低繊維量部が伸縮領域と重なる吸収体構造。※3非伸縮不織布に挟まれた伸縮不織布を間欠に超音波接合した、ウエスト構造。※4アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。ウエストサイズMサイズ(65~85cm)Lサイズ(80~100cm)医療費控除対象品

用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象サイズL枚数2吸収量2回
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする