DL-80610BK 本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック ディーエーピーネットワーク 79800257

 

DL-80610BK 本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック ディーエーピーネットワーク 79800257
DL-80610BK 本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック ディーエーピーネットワーク 79800257
DL-80610BK 本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック ディーエーピーネットワーク 79800257
DL-80610BK 本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック ディーエーピーネットワーク 79800257
DL-80610BK 本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック ディーエーピーネットワーク 79800257
DL-80610BK 本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック ディーエーピーネットワーク 79800257
DL-80610BK 本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック ディーエーピーネットワーク 79800257

本棚に隠せるセキュリティ金庫 辞書型隠し金庫 鍵付き 防犯 へそくり保管 カモフラージュ収納 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800257
品番
DL-80610BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

一見ただの辞書に見えるカモフラージュ設計で、大切な貴重品をしっかり守る隠し金庫です。現金や通帳、印鑑、鍵などを人目につかず安全に保管でき、防犯対策にも最適です。本棚に自然に溶け込むデザインで、置いているだけでは金庫と気づかれにくいのが最大の魅力。スチール製内部構造でしっかりガードし、鍵付きで安心。コンパクトながら収納力もあり、自宅・オフィス問わず使える実用性の高いセキュリティアイテムです。

用途
現金・通帳・印鑑・鍵などの貴重品を人目につかず安全に保管したい防犯対策に。
セット内容
本体・鍵×2
寸法(mm)
265×200×65
質量(g)
980
注意
※防水仕様ではないため水気の多い場所での保管は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする