手提げ金庫

手提げ金庫 - Asmix(アスカ)手提げ金庫 - Asmix(アスカ)手提げ金庫 - Asmix(アスカ)手提げ金庫 - Asmix(アスカ)手提げ金庫 - Asmix(アスカ)手提げ金庫 - Asmix(アスカ)

1スペースに硬貨を2種類収納できます。

用途
硬貨、紙幣の管理、保管
付属品
鍵(2本)、取扱説明書
材質
鋼材
質量(kg)
2.4
色
ブルー
容量(L)
約3.5
収納サイズ
A5
施錠方法
ダイヤル錠、シリンダー錠
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
240×164×90
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
270×190×117
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×190×117
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×164×90
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099887MCB370
¥10,000
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする