曜日別特売
UB975 アディダス クッションド エッセンシャルズ ローカットソックス 3足組 アディダス 79802619

UB975 アディダス クッションド エッセンシャルズ ローカットソックス 3足組 アディダス 79802619
UB975 アディダス クッションド エッセンシャルズ ローカットソックス 3足組 アディダス 79802619
UB975 アディダス クッションド エッセンシャルズ ローカットソックス 3足組 アディダス 79802619
UB975 アディダス クッションド エッセンシャルズ ローカットソックス 3足組 アディダス 79802619

アディダス クッションド エッセンシャルズ ローカットソックス 3足組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ブラック/ホワイト
ブラック/ブラック/ホワイト
ホワイト/ホワイト/ブラック
ミディアムグレーヘザー/ホワイト/ブラック
サイズL
内容量1セット注文コード79802619品番UB975
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

アディダスのクッションド エッセンシャルズ ローカット ソックス 3足組で、毎日の冒険に快適さを。クラシックなローカットデザインと足裏にクッショニングのある構造で、ジムのアクティブウェアにも、普段使いのスニーカーにも合わせやすい。アディダスならではの細部へのこだわりが光る設計。土踏まず部分のクッションとぴったりとしたフィット感がサポート性を高め、3足組で日常使いにも便利。柔らかく伸縮性のある素材を採用し、アディダス スポーツウェアアディダス スポーツウェアによって設計されたこのソックスは、履き心地も軽やか。動きやすいソックスで、スタイルと快適さを楽しもう。

色
ブラック/ブラック/ホワイト
サイズ
L
仕様
ローカットデザイン、足裏にクッショニング、3足組、アーチ部にクッショニング
素材
綿60%、ポリエステル37%、ポリウレタン2%、ナイロン1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする