694085 プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ PUMA 79802795

694085 プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ PUMA 79802795
694085 プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ PUMA 79802795
694085 プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ PUMA 79802795

プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色PUMA Black
サイズL
内容量1枚注文コード79802795品番694085
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

PUMAのグラフィックTシャツコレクションは、「シンプル」のその先へ。クリエイティブなデザインとミニマルなスタイルを絶妙に融合し、着るだけで存在感が生まれる一枚に仕上げています。抽象的なパターンから、ブランドの象徴であるロゴまで、どのグラフィックにも独自の個性が光り、あなたのスタイルにさりげないエッジとクールさをプラス。今日はどこへ行く?その日の気分やシーンに寄り添いながら、自然体のまま「自分らしさ」を引き立ててくれるTシャツです。
再生コットンを20%以上使用しています。

色
PUMA Black
サイズ
L
仕様
レギュラーフィット、主な素材/シングルジャージー、クルーネック、半袖、標準丈、グラフィックプリント
素材
本体/コットン100%、リブ/コットン80%ポリエステル20%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする