プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ
PUMAのグラフィックTシャツコレクションは、「シンプル」のその先へ。クリエイティブなデザインとミニマルなスタイルを絶妙に融合し、着るだけで存在感が生まれる一枚に仕上げています。抽象的なパターンから、ブランドの象徴であるロゴまで、どのグラフィックにも独自の個性が光り、あなたのスタイルにさりげないエッジとクールさをプラス。今日はどこへ行く?その日の気分やシーンに寄り添いながら、自然体のまま「自分らしさ」を引き立ててくれるTシャツです。
- 仕様
- レギュラーフィット、主な素材/シングルジャージー、クルーネック、半袖、標準丈、グラフィックプリント
- 素材
- 本体/コットン100%、リブ/コットン80%ポリエステル20%
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1枚
全11種類を絞り込む
色
サイズ
スポーツウェア の新着商品
カテゴリ


































