曜日別特売
KLA20 アディダス ランニングパフォーマンスソックス アディダス 79802811

KLA20 アディダス ランニングパフォーマンスソックス アディダス 79802811
KLA20 アディダス ランニングパフォーマンスソックス アディダス 79802811
KLA20 アディダス ランニングパフォーマンスソックス アディダス 79802811
KLA20 アディダス ランニングパフォーマンスソックス アディダス 79802811

アディダス ランニングパフォーマンスソックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
79802811
品番
KLA20
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

テンポ走やファルトレク、インターバルトレーニングにも対応するランニングソックス。安定した履き心地で、快適さを支える。柔らかく伸縮性のある生地に、土踏まずのサポートを備えてフィット感を向上。クッション性と通気性を両立したゾーン設計が摩擦を軽減し、足のムレを防ぐ。

サイズ
L
仕様
アンクル丈、土踏まずのサポート
色
ブラック/ルシッドレッド
素材
綿73%、リサイクルポリエステル24%、ポリウレタン3%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする