ニシモン
PP短柄ホーキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79803634
品番
S-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使える化繊ホーキです。
材質
穂先/ポリプロピレン、甲/ポリプロピレン、ハンドル/木・ポリエチレン被膜
幅(mm)
約230
全長(mm)
約750
奥行(mm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応