CONDOR(山崎産業)
システムスノコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
296×296
296×296
300×96
色
ピンク
グリーン
ブルー
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79803686
品番
F-270-HK-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
誘導表示やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコ。
スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
種別
本駒
材質
再生PP
厚さ(mm)
48
色
ピンク
質量(g)
650
寸法(幅W×奥行D)(mm)
296×296
耐荷重(kg)
17.3(1m
3
辺り)
注意
※システムスノコ用ジョイント(F-153-JO)、誘導用駒(F-153-YK)、警告用駒(F-153-KK)と組み合わせて使用ください。