CONDOR(山崎産業)
かるがーる フローリング用ドライシートEC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(60枚)
注文コード
79803729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
髪の毛・ホコリをしっかりキャッチ。
材質
シート/ポリエステル 薬剤/流動パラフィン
質量(g)
175/袋
タイプ
ドライシート
シートサイズ(mm)
奥行300
シート幅(mm)
200
商品タイプ
取替シート
繰り返し・詰め替え
対応