WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790

 

WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790
WG-1000 OLIVE 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス) 79803790

防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
OLIVE
内容量1台注文コード79803790品番WG-1000 OLIVE
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

主な特長
【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】
水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。
【クリアな画像】
有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。
【充実の撮影機能】
35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。
【多彩な表現を楽しめる「色彩」】
写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。
【仕事に使える「CALSモード」搭載】
国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。

付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケットOLIVE質量(g)(電池、SDメモリーカード含まず)200電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
注意
※CALSモードについて:初期設定では工事写真提出用に適した1M(1280×960)に設定しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする