694085 プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ PUMA 79803931

694085 プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ PUMA 79803931
694085 プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ PUMA 79803931
694085 プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ PUMA 79803931

プーマ GRAPHIC PUMAワーディングTシャツ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズ・色が11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
色
PUMA White
注文コード
79803931
品番
694085
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

PUMAのグラフィックTシャツコレクションは、「シンプル」のその先へ。クリエイティブなデザインとミニマルなスタイルを絶妙に融合し、着るだけで存在感が生まれる一枚に仕上げています。抽象的なパターンから、ブランドの象徴であるロゴまで、どのグラフィックにも独自の個性が光り、あなたのスタイルにさりげないエッジとクールさをプラス。今日はどこへ行く?その日の気分やシーンに寄り添いながら、自然体のまま「自分らしさ」を引き立ててくれるTシャツです。
再生コットンを20%以上使用しています。

色
PUMA White
サイズ
M
仕様
レギュラーフィット、主な素材/シングルジャージー、クルーネック、半袖、標準丈、グラフィックプリント
素材
本体/コットン100%、リブ/コットン80%ポリエステル20%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする