LC-753-HC(60Hz) 耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー 79804018

商品写真

LC-753-HC(60Hz) 耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー 79804018
LC-753-HC(60Hz) 耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー 79804018
LC-753-HC(60Hz) 耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー 79804018
LC-753-HC(60Hz) 耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー 79804018

耐熱水中ポンプ 耐熱80℃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード79804018品番LC-753-HC(60Hz)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

耐熱温度60℃で塩酸や硫酸にも使える水中ポンプ。
水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。
陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します。

用途
主な用途:強酸高温排水の移送、排水の移送。
使用可能流体(例):塩酸/酢酸/シュウ酸/リン酸/硫酸
質量(kg)15.6出力(kW)0.75周波数(Hz)60外形寸法(mm)315×220×400電源(V)200三相全揚程(m)9吐出量(L/min)170比重1.1まで口径(A)50主材質FRP製耐食性S仕様
注意
※★必ず水没(全没)にて使用して下さい。空運転は厳禁です。
※★60℃以上の温水で使用しないで下さい。
※★循環運転での使用は、モーター発熱により水温を上げる場合があります。
※★繊維状の異物はインペラに絡まり、故障の原因となる場合があります。
※★スラッジやスケールの発生は故障の原因になる場合があります。異物通異径以上の異物が侵入しないようにご使用下さい。
※★腐食性のある流体での使用は、かならず材質適合を調べてからご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする