用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。
耐熱水中ポンプの主なメリット:
メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。
メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。
メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
質量(kg)31出力(kW)2.2周波数(Hz)50外形寸法(mm)397×213×550電源(V)200三相口径(Φmm)【ねじ込み】50全揚程(m)11吐出量(L/min)600耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装