トルネ
スヌーピーお弁当カップセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(25枚)
注文コード
79804980
品番
PN-2
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
かわいいお弁当カップセット。
材質
PET樹脂+紙
高さ(mm)
丸形:25、、小判型;25、
質量(g)
15
縦(mm)
丸形:63、丸形底:38、小判型;70、小判型底:49
横(mm)
丸形:63、丸形底:38、小判型;45、小判型底:25
注意
0.19