曜日別特売
QAF2BAAG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805208

QAF2BAAG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805208
QAF2BAAG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805208
QAF2BAAG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805208
QAF2BAAG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805208

抗菌食洗機対応トリオセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79805208品番QAF2BAAG
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタの弁当箱。おかずが片寄りにくい高い仕切りと入れ分けに便利な中子が付いているので、ご飯とおかずが混ざりません。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。フタを外せば電子レンジの使用が可能です。お子様にピッタリの容量です。食洗機対応で後片付けが簡単です。

材質フタ:AS樹脂、本体・中子・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤容量(mL)360高さ(mm)56質量(g)150色(柄)ピカチュウF23縦(mm)123横(mm)148耐熱温度(℃)フタ・止具100、本体・中子・仕切・パッキン140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする